品番 : EA560WE-2L
品名 : #2x200mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP)
人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006159 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 162i | 先端 | #2 |
| 軸長 | 200mm | ハンドル長 | 105mm |
| 全長 | 305mm | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| グリップエンドに識別表記が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/11 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズは異なります。
