品番 : EA560WE-2
品名 : #2x100mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP)
先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 006154 |
---|---|---|---|
商品名 | 162i | サイズ | #2 |
軸長(mm) | 100 | ハンドル長(mm) | 98 |
1000V絶縁 | |||
先端滑り止め加工 | |||
グリップエンドに識別表記が入っています。 |
追加説明 |
●軸径…7.8mm |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/05/02 18:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0216ページ |