品番 : EA560WE-4
品名 : #4x200mm [+]ドライバー・絶縁
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006158 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 162i | サイズ | #4 |
| 軸長(mm) | 200 | ハンドル長(mm) | 112 |
| 1000V絶縁 | |||
| 先端滑り止めは付いていません。 | |||
| グリップエンドに識別表記が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/11 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
代替品
![]() |
|

