詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WE-0

品名 : #0x 80mm [+]ドライバー・絶縁

仕様

メーカー Wera 型番 006150
商品名 162i サイズ #0
軸長(mm) 80 軸径 4.2mm
ハンドル長(mm) 81
1000V絶縁
先端滑り止めは付いていません。
グリップエンドに識別表記が入っています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/27 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA560WE-0 #0x 80mm [+]ドライバー・絶縁
EA560WE-1 #1x 80mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP)
EA560WE-1LA #1 x150mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP)
EA560WE-2 #2x100mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP)
EA560WE-2L #2x200mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP)
EA560WE-3 #3x150mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP)
EA560WE-4 #4x200mm [+]ドライバー・絶縁
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • グリップエンドに識別表記が入っています。
  • プラス

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top