品番 : EA561LB-1
品名 : No1x 80mm [TRI-WING]ドライバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 028118 |
---|---|---|---|
先端 | #1 | ウイング厚 | 0.57mm |
軸径 | 3.5mm | 軸長 | 80mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大