品番 : EA561LB-4
品名 : No4x100mm [TRI-WING]ドライバー
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 028124 |
---|---|---|---|
先端 | #4 | ウイング厚 | 1.08mm |
軸径 | 6.0mm | 軸長 | 100mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/05 01:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0550ページ |
拡大