詳細表示

このページのURL:

品番 : EA561P-24

品名 : 4.0x0.6x100mm [-]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB100.2-100
スタンダートタイプ
刃幅×刃厚(mm) 4×0.6 軸径(mm) 4
軸長(mm) 100
耐衝撃性に優れたグリップ
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/15 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0520ページ
バリエーション一覧
EA561P-23 3.5x0.5x 90mm [-]ドライバー
EA561P-24 4.0x0.6x100mm [-]ドライバー
EA561P-25 5.5x0.8x120mm [-]ドライバー
EA561P-26 6.5x1.0x140mm [-]ドライバー
EA561P-27 8.0x1.2x160mm [-]ドライバー
EA561P-28 10x1.6x180mm [-]ドライバー
EA561P-29 13x2.0x200mm [-]ドライバー
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top