品番 : EA561P-28
品名 : 10x1.6x180mm [-]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB100.6-180 |
|---|---|---|---|
| スタンダートタイプ | |||
| 刃幅×刃厚(mm) | 10×1.6 | 軸径(mm) | 8 |
| 軸長(mm) | 180 | ||
| 耐衝撃性に優れたグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/15 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
メイン画像
拡大
