品番 : EA561P-29
品名 : 13x2.0x200mm [-]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB100.7-200 |
|---|---|---|---|
| スタンダートタイプ | |||
| 刃幅×刃厚(mm) | 13×2.0 | 軸径(mm) | 9 |
| 軸長(mm) | 200 | ||
| 耐衝撃性に優れたグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/15 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
メイン画像
拡大
