詳細表示

このページのURL:

品番 : EA561P-31

品名 : 4.0x0.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB135.2-30
適合ネジ M2.5 刃幅×刃厚(mm) (-)4.0×0.6
軸長(mm) 30 全長(mm) 75
重量(g) 30
耐衝撃性に優れたグリップ
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 21:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0520ページ
バリエーション一覧
EA561P-31 4.0x0.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA561P-32 5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA561P-33 6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA561P-34 8.0x1.2x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA561P-35 10.0x1.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA561P-36 13.0x2.0x40mm [-]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
※写真はEA561P-33です。
  • ※写真はEA561P-33です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top