品番 : EA561P-35
品名 : 10.0x1.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB135.6-30 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)10×1.6 | 適合ネジ | M6 |
| 軸径(φmm) | 7 | 軸長(mm) | 30 |
| 全長(mm) | 80 | 重量(g) | 49 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/18 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA561P-33です。
