品番 : EA561P-34
品名 : 8.0x1.2x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB135.5-30 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)8.0×1.2 | 適合ネジ | M4-5 |
| 軸径(φmm) | 6 | 軸長(mm) | 30 |
| 全長(mm) | 80 | 重量(g) | 45 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA561P-33です。
