品番 : EA562B-4
品名 : 4.0x0.6mm [-]ドライバー(オフセット型)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 017405 |
---|---|---|---|
刃幅 | 4.0mm | 全長 | 100mm |
ねじサイズ | M3 | ||
狭所での作業に最適です。 | |||
軸はマットニッケル製です。 | |||
マイナスの先端が90°と180°の角度で付いています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/29 11:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0549ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA562B-4 4.0x0.6mm [-]ドライバー(オフセット型) |
EA562B-6 5.5x0.8mm [-]ドライバー(オフセット型) |
EA562B-8 8.0x1.0mm [-]ドライバー(オフセット型) |
拡大