品番 : EA564AH-111
品名 : # 1x4.0mm [+ -]ドライバー(ラチェット式・電工型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | ラチェットハンドル | 95mm |
---|---|---|---|
差込六角対辺 | 1/4” | ビット全長 | 125mm |
ビット | (+)#1×(-)4mm | ||
左右切替式 | |||
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。 |
|||
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません | |||
山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! | |||
ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 | |||
ビットはマグネット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/04 07:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA611KR-211 : # 1x4.0mmx125mm [+ -]ドライバービット |
セット商品 | EA564AH-1 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型) |
拡大
※画像はEA564AH-112です。