品番 : EA611KR-211
品名 : # 1x4.0mmx125mm [+ -]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
---|---|---|---|
サイズ | (+)#1×(-)4mm | 全長 | 125mm |
重量 | 33g | 溝長 | 17mm |
マグネット付 | |||
錆に強い無電解ニッケル表面処理 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 01:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大