詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611KR-221

品名 : # 2x6.0mmx 65mm [+ -]ドライバービット

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ (+)#2×(-)6mm
溝長 17mm 全長 65mm
六角シャンク 1/4” 重量 16g
錆に強い無電解ニッケル表面処理
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

100 (税抜)/ 110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/14 12:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0528ページ 0529ページ 0530ページ 0531ページ
バリエーション一覧
EA611KR-221 # 2x6.0mmx 65mm [+ -]ドライバービット
EA611KR-222 # 2x6.0mmx125mm [+ -]ドライバービット
EA611KR-223 # 2x6.0mmx200mm [+ -]ドライバービット
EA611KR-224 # 2x6.0mmx300mm [+ -]ドライバービット
EA611KR-231 # 3x7.0mmx125mm [+ -]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top