品番 : EA611KR-222
品名 : # 2x6.0mmx125mm [+ -]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (+)#2×(-)6mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 17mm | 全長 | 125mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 重量 | 34g |
| 錆に強い無電解ニッケル表面処理 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 730 (2026/05/23 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0528ページ 0529ページ 0530ページ 0531ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
