品番 : EA611KR-224
品名 : # 2x6.0mmx300mm [+ -]ドライバービット
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (+)#2×(-)6mm |
---|---|---|---|
溝長 | 17mm | 全長 | 300mm |
六角シャンク | 1/4” | 重量 | 79g |
錆に強い無電解ニッケル表面処理 | |||
マグネット付き |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2025/08/24 04:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0538ページ 0539ページ 0540ページ 0541ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)