品番 : EA564AH-126
品名 : 5.0mm [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | ビット | 5.0mm |
---|---|---|---|
ビット全長 | 125mm | ラチェットハンドル | 95mm |
差込六角対辺 | 1/4” | ||
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可 |
|||
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません | |||
山数60のギアを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! | |||
ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 | |||
左右切替式 | |||
ビットはマグネット付き |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/16 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0540ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA611LC-150 : 5.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット |
セット商品 | EA564AH-1 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
ハンドル