品番 : EA564AH-124
品名 : 3.0mm [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | ビット | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| ビット全長 | 125mm | ラチェットハンドル | 95mm |
| 差込六角対辺 | 1/4” | ||
| ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可 |
|||
| ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません | |||
| 山数60のギアを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! | |||
| ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 | |||
| 左右切替式 | |||
| ビットはマグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0530ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611LC-130 : 3.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット |
| セット商品 | EA564AH-1 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型) |
ウェブカタログ画像
拡大
ハンドル
