品番 : EA611LC-130
品名 : 3.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
仕様
六角シャンク | 1/4” | サイズ | 3mm |
---|---|---|---|
全長 | 125mm | ||
マグネット付 | |||
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 488 (2024/04/29 07:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0554ページ 0555ページ 0556ページ 0557ページ |
拡大