品番 : EA611LC-1.5
品名 : 1.5mmx 65mm[Hexagon]ドライバービット
仕様
六角シャンク | 1/4” | サイズ | 1.5mm |
---|---|---|---|
全長 | 65mm | ||
マグネット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
25 円(税抜)/ 28 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 701 (2025/05/02 19:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0541ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)