品番 : EA611LC-3
品名 : 3.0mmx 65mm[Hexagon]ドライバービット
仕様
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | 3mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 65mm | ||
| マグネット付 | |||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
50 円(税抜)/ 55 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 727 (2026/06/21 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
