品番 : EA611LC-115
品名 : 1.5mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
仕様
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | ||
| マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 421 (2026/06/21 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0528ページ 0529ページ 0530ページ 0531ページ 0532ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
