品番 : EA564AK-31
品名 : 3本組 [+]絶縁ドライバーセット(差替式)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気・通信設備のメンテナンス作業に | 入組み点数 | 4 |
| <セット内容> | ・ラチェットドライバー ・絶縁ビット×3本 |
ラチェットドライバー | 対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上 ※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です 最大トルク:25N・m ギア数:72(送り角5°) ハンドル長:95mm 左右切替式 |
| [+]絶縁ビット | サイズ:#1・#2・#3 全長:150mm 1000V絶縁 |
||
| 【ラチェットドライバー特徴】 ・軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能 ・指先で回しやすい早回しハンドル ・片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定) ・切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計) ・ビットのガタツキが少ない深い差し込み |
|||
| 【[+]絶縁ビット特徴】 ・マグネット付き ・狭い箇所に便利なスリム先端 ・電動ドライバー7.2V以下推奨 ・軸カバーで先端サイズがわかります ・電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ |
|||
| ビットをセパレート構造にする事で通電を遮断。 | |||
| 先端部をスリム化した事で狭い箇所にも便利。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0221ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA564AK-1 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型) |
| セット商品 | EA813AG-2 : #1x150mm 絶縁ビット |
| セット商品 | EA813AG-7 : #2x150mm 絶縁ビット |
| セット商品 | EA813AG-8 : #3x150mm 絶縁ビット |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ラチェットドライバーハンドル
