品番 : EA813AG-2
品名 : #1x150mm 絶縁ビット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AZM-1150 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#1 | 軸径 | φ6.0mm |
| 全長 | 150mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 耐電圧 | 1000V | 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 絶縁部:ポリカーボネート |
| 重量 | 38g | ||
| 通電しないセパレート構造ビット (ビット中央をプラスチックで遮断) |
|||
| 電気・通信設備工事などの作業に | |||
| 電動ドライバー7.2V以下推奨 | |||
| 狭い箇所に便利なスリム先端 | |||
| 軸カバーで先端サイズがわかります | |||
| 電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0221ページ 0986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AG-1 #1x100mm 絶縁ビット |
| EA813AG-2 #1x150mm 絶縁ビット |
| EA813AG-6 #2x100mm 絶縁ビット |
| EA813AG-7 #2x150mm 絶縁ビット |
| EA813AG-8 #3x150mm 絶縁ビット |
