詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AG-7

品名 : #2x150mm 絶縁ビット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AZM-2150
サイズ (+)#2 軸径 φ6.0mm
全長 150mm 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
耐電圧 1000V 材質 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
絶縁部:ポリカーボネート
重量 38g
通電しないセパレート構造ビット
(ビット中央をプラスチックで遮断)
電気・通信設備工事などの作業に
電動ドライバー7.2V以下推奨
狭い箇所に便利なスリム先端
軸カバーで先端サイズがわかります
電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/09/30 23:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0221ページ 1025ページ
バリエーション一覧
EA813AG-1 #1x100mm 絶縁ビット
EA813AG-2 #1x150mm 絶縁ビット
EA813AG-6 #2x100mm 絶縁ビット
EA813AG-7 #2x150mm 絶縁ビット
EA813AG-8 #3x150mm 絶縁ビット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • マグネット付き

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top