品番 : EA813AG-6
品名 : #2x100mm 絶縁ビット
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AZM-2100 |
---|---|---|---|
サイズ×軸径 | #2×5.5mm | 全長 | 100mm |
六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 耐電圧 | 1000V |
材質 | 特殊合金鋼、ポリカーボネート | ||
通電しないセパレート構造ビット | |||
電気・通信設備工事などの作業に | |||
絶縁耐電圧試験済 | |||
電動ドライバー7.2V以下推奨 | |||
狭い箇所に便利なスリム先端 | |||
軸カバーで先端サイズがわかります | |||
W溝タイプ | |||
マグネット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/14 13:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0224ページ 1039ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA813AG-1 #1x100mm 絶縁ビット |
EA813AG-2 #1x150mm 絶縁ビット |
EA813AG-6 #2x100mm 絶縁ビット |
EA813AG-7 #2x150mm 絶縁ビット |