詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564KG-10A

品名 : + -]差替式ドライバーセット(ラチェット・H付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 6
<セット内容> (+)#2×(-)6mm:2本
(+)#3×(-)7mm
ラチェットハンドルドライバー
パワーグリップドライバー
ドライバー全長 65mm・125mm
パワーグリップドライバーハンドル 全長:69mm
ハンドル直径:44mm(最大)
六角シャンク 1/4”
ラチェットドライバーハンドル 全長:110mm
ギア数:16
1/4”Hexシャンク用六角ナット 対辺:14mm
厚み:8mm
ナットは付属のビットにスパナを掛けて回せるようにする為の物です。
付属のラチェットハンドルを使うことにより、素早く回すことができます。
ドライバービットはマグネット付き
工具袋付き
※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,640 (税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 19:30現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0529ページ
ウェブカタログ画像
  • ※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top