詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564KG-123

品名 : 2.5mm [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 2.5mm
ビット全長 125mm ドライバーハンドル 69mm
ハンドル六角対辺 1/4”
押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状
手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現
ドライバービット差替え式
ショートグリップタイプ
ビットはマグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/22 20:40現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0529ページ
バリエーション一覧
EA564KG-121 1.5mm [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-122 2.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-123 2.5mm [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-124 3.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-125 4.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-126 5.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-127 6.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ)
ウェブカタログ画像
  • Hexビット
  • ハンドル
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top