品番 : EA564KG-126
品名 : 5.0mm [Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 5.0mm |
|---|---|---|---|
| ビット全長 | 125mm | ドライバーハンドル | 69mm |
| ハンドル六角対辺 | 1/4” | ||
| 押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状 | |||
| 手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現 | |||
| ドライバービット差替え式 | |||
| ショートグリップタイプ | |||
| ビットはマグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/17 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0539ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611LC-150 : 5.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット |
| セット商品 | EA564KG-1 : 1/4"Hex ドライバーハンドル(ショートグリップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
