詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564KG-132

品名 : T8 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ T8
ビット全長 125mm ドライバーハンドル 69mm
ハンドル六角対辺 1/4”
押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状
手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現
ドライバービット差替え式
ショートグリップタイプ
ビットは先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 18:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0529ページ
バリエーション一覧
EA564KG-131 T7 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-132 T8 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-133 T9 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-134 T10 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-135 T15 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-136 T20 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-137 T25 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-138 T27 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-139 T30 [Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • セット商品\nイメージ画像
  • ハンドル
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top