品番 : EA564KJ-102
品名 : #2x#3 [+]ドライバー(差替・手元六角付)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (+)#2×(+)#3 |
---|---|---|---|
ドライバーハンドル | 122mm | セット時全長 | 約142mm |
ビット全長 | 65mm | 六角シャンク | 1/4” |
手元六角付(対辺12mm) | |||
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。 | |||
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。 | |||
ビットは先端マグネット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/12 12:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0554ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA564KJ-101 #1x#2 [+]ドライバー(差替・手元六角付) |
EA564KJ-102 #2x#3 [+]ドライバー(差替・手元六角付) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA611LA-2 : #2x#3x 65mm [+]ドライバービット |
セット商品 | EA564KJ : 122mm ドライバーハンドル |
拡大
※画像はEA564KJ-101です。