詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564KJ-116

品名 : # 3x7.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ (+)#3×(-)7mm
ビット全長 125mm ドライバーハンドル 122mm
六角シャンク 1/4” 手元六角 対辺12mm
セット時全長 202mm
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
ビットはマグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

985 円(税抜)/ 1,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 10:51現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0528ページ
バリエーション一覧
EA564KJ-112 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
EA564KJ-113 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
EA564KJ-114 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
EA564KJ-115 # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
EA564KJ-116 # 3x7.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ハンドル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top