品番 : EA564KJ-115
品名 : # 2x6.0mm [+ -]ドライバー(差替・手元六角付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (+)#2×(-)6mm |
|---|---|---|---|
| ビット全長 | 300mm | ドライバーハンドル | 122mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 手元六角 | 対辺12mm |
| セット時全長 | 377mm | ||
| 手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。 | |||
| エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。 | |||
| ビットはマグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0528ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611KR-224 : # 2x6.0mmx300mm [+ -]ドライバービット |
| セット商品 | EA564KJ : 122mm ドライバーハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
