品番 : EA564KJ-121
品名 : 1.5mm [Hexagon]ドライバー(差替・手元六角
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| ビット全長 | 125mm | ドライバーハンドル | 122mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 手元六角 | 対辺12mm |
| 手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。 | |||
| エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。 | |||
| ビットはマグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0528ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611LC-115 : 1.5mmx125mm[Hexagon]ドライバービット |
| セット商品 | EA564KJ : 122mm ドライバーハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
