詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AC-10

品名 : 3本組 プローブ(ピック & フック)

仕様

〈セット内容〉 3本組 全長 (フック型)
150mm/142mm/143mm
先端の硬度 HRC40 材質 ステンレス(USA規格:AISI 410)
総重量 71g
サビに強いステンレス製の、ピック&フックセット
あらゆる精密作業に対応します。
ケース入り
【主な使用用途】
・彫刻・絵画・美術・工芸陶芸に
・精密機器のメンテナンス・プリント基板の清掃に
・Oリング・ガスケット・ベアリングシールはがし作業に
※先端が非常に鋭利なので、取り扱いには十分注意してください。
追加説明
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/26 00:49現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0567ページ
バリエーション一覧
EA566AC-10 3本組 プローブ(ピック & フック)
EA566AC-11 3本組 プローブ(ピック & フック)
ウェブカタログ画像
  • ケース入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top