詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AC-16

品名 : 143mm プローブ・フック(精密用)

仕様

全長 143mm 先端形状 フック型
先端の硬度 HRC40 材質 ステンレス
重量 17g
サビに強いオールステンレス製
あらゆる精密作業に対応します。
【主な使用用途】
・彫刻・絵画・美術・工芸陶芸に
・精密機器のメンテナンス・プリント基板の清掃に
・Oリング・ガスケット・ベアリングシールはがし作業に
※先端が非常に鋭利なので、取り扱いには十分注意してください。
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/02 04:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0567ページ
バリエーション一覧
EA566AC-13 151mm プローブ・ピック(精密用)
EA566AC-14 150mm プローブ・フック(精密用)
EA566AC-15 142mm プローブ・フック(精密用)
EA566AC-16 143mm プローブ・フック(精密用)
EA566AC-17 149mm プローブ・フック(精密用)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は16です。
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top