詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566AC-13

品名 : 151mm プローブ・ピック(精密用)

仕様

全長 150mm 先端形状 ピック型
材質 ステンレス 先端の硬度 HRC40
重量 17g
サビに強いオールステンレス製
精密機器のメンテナンスから、プリント基板の清掃、Oリング・ガスケット・ベアリングシールはがしまで幅広くご使用できます。
針の根元の太さ 1.3mm 軸の太さ 5.27mm
軸の長さ 115mm
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/05/01 15:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0576ページ
バリエーション一覧
EA566AC-13 151mm プローブ・ピック(精密用)
EA566AC-14 150mm プローブ・フック(精密用)
EA566AC-15 142mm プローブ・フック(精密用)
EA566AC-16 143mm プローブ・フック(精密用)
EA566AC-17 146mm プローブ・フック(精密用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top