品番 : EA566AC-14
品名 : 150mm プローブ・フック(精密用)
仕様
| 全長 | 150mm | 先端形状 | フック型 |
|---|---|---|---|
| 先端の硬度 | HRC40 | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 20g | ||
| サビに強いオールステンレス製 | |||
| あらゆる精密作業に対応します。 | |||
| 【主な使用用途】 ・彫刻・絵画・美術・工芸陶芸に ・精密機器のメンテナンス・プリント基板の清掃に ・Oリング・ガスケット・ベアリングシールはがし作業に |
|||
| ※先端が非常に鋭利なので、取り扱いには十分注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/26 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0567ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566AC-13 151mm プローブ・ピック(精密用) |
| EA566AC-14 150mm プローブ・フック(精密用) |
| EA566AC-15 142mm プローブ・フック(精密用) |
| EA566AC-16 143mm プローブ・フック(精密用) |
| EA566AC-17 149mm プローブ・フック(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
