品番 : EA566DP-0
品名 : 5本組 ピックアップツールセット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB7685.SetCN |
---|---|---|---|
<セット内容> | 5本セット (EA566DP-1~-5) |
材質 | 特殊スチール |
全長 | 150mm | ||
軸根元にローレット加工を施しています。 | |||
ロールケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0593ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA566DP 4本組 ピックツール |
EA566DP-0 5本組 ピックアップツールセット |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA566DP-1 : 150mm ピックツール |
セット商品 | EA566DP-2 : 153mm ピックツール |
セット商品 | EA566DP-3 : 151mm ピックツール |
セット商品 | EA566DP-4 : 150mm ピックツール |
セット商品 | EA566DP-5 : 150mm ピックツール |