品番 : EA567L-12
品名 : 12.0mmx460mm 木工用ハンドドリル
仕様
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 005-120 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材の穴あけ用 | サイズ | 12.0mm |
| 全長 | 460mm | 有効長 | 160mm |
| 木柄ハンドルサイズ | 全長:約220mm 太さ:約φ20~22mm ハンドル中央部:約φ21mm |
材質 | 特殊鋼 |
| 重量 | 314g | ||
| 手動式ですから電源のない所でも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/19 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
