品番 : EA567L-13.5
品名 : 13.5mmx480mm 木工用ハンドドリル
仕様
メーカー | 大西工業 | 型番 | 005-135 |
---|---|---|---|
用途 | 木材の穴あけ用 | サイズ | 13.5mm |
全長 | 480mm | 有効長 | 175mm |
木柄ハンドルサイズ | 全長:約220mm 太さ:約φ20~22mm ハンドル中央部:約φ21mm |
材質 | 特殊鋼 |
重量 | 326g | ||
手動式ですから電源のない所でも使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/16 21:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0996ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です