詳細表示

このページのURL:

品番 : EA567L-27

品名 : 27.0mmx525mm 木工用ハンドドリル

仕様

メーカー 大西工業 型番 005-270
用途 木材の穴あけ用 サイズ 27.0mm
全長 525mm 有効長 200mm
木柄ハンドルサイズ 全長:約220mm
太さ:約φ20~22mm
ハンドル中央部:約φ21mm
材質 特殊鋼
重量 762g
手動式ですから電源のない所でも使用可能
追加説明
カタログ価格

4,070 (税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/01 02:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0959ページ
バリエーション一覧
EA567L-6 6.0mmx410mm 木工用ハンドドリル
EA567L-9 9.0mmx460mm 木工用ハンドドリル
EA567L-10.5 10.5mmx460mm 木工用ハンドドリル
EA567L-12 12.0mmx460mm 木工用ハンドドリル
EA567L-13.5 13.5mmx480mm 木工用ハンドドリル
EA567L-15 15.0mmx480mm 木工用ハンドドリル
EA567L-18 18.0mmx500mm 木工用ハンドドリル
EA567L-21 21.0mmx500mm 木工用ハンドドリル
EA567L-24 24.0mmx525mm 木工用ハンドドリル
EA567L-27 27.0mmx525mm 木工用ハンドドリル
EA567L-30 30.0mmx525mm 木工用ハンドドリル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 木製ハンドル付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top