品番 : EA570A-51
品名 : 24mm/ 354g 無反動銅ハンマー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB306.24Cu |
|---|---|---|---|
| ヘッド交換式 | |||
| 反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。 | |||
| 材質 | 頭:銅 柄:ヒッコリー |
重量 | 354g |
| サイズ | 頭径:24mm 全長:290mm |
交換用ヘッド | EA570AG-24、EA570AF-24 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/27 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA570A-51 24mm/ 354g 無反動銅ハンマー |
| EA570A-52 32mm/ 765g 無反動銅ハンマー |
| EA570A-53 40mm/1370g 無反動銅ハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA570AF-24 : 24mm 交換用ハンマーヘッド(銅) |
