品番 : EA570A-52
品名 : 32mm/ 765g 無反動銅ハンマー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB306.32Cu |
|---|---|---|---|
| ヘッド交換式 | |||
| 反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。 | |||
| 材質 | 頭:銅、柄:ヒッコリー | 重量 | 765g |
| サイズ | 頭径:32mm 全長:325mm |
交換用ヘッド | EA570AG-32、EA570AF-32 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/07 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA570A-51 24mm/ 354g 無反動銅ハンマー |
| EA570A-52 32mm/ 765g 無反動銅ハンマー |
| EA570A-53 40mm/1370g 無反動銅ハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA570AF-32 : 32mm 交換用ハンマーヘッド(銅) |
