品番 : EA570A-82
品名 : 32mm/ 708g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB308.32Al |
---|---|---|---|
ヘッド交換式 | |||
反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。 | |||
材質 | 頭:アルミ 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) |
重量 | 708g |
サイズ | 頭径:32mm 全長:325mm |
交換用ヘッド | EA570AG-32、EA570AF-32 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/14 06:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0112ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA570A-81 24mm/ 354g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄) |
EA570A-82 32mm/ 708g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄) |
EA570A-83 40mm/1128g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA570AF-32 : 32mm 交換用ハンマーヘッド(銅) |
部品 | EA570AG-32 : 32mm 交換用ハンマーヘッド(アルミ) |