詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570A-83

品名 : 40mm/1128g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB308.40Al
材質 頭:アルミ
柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
重量 1128g
サイズ 頭径:40mm
全長:350mm
交換用ヘッド 旧EA570AG-40(廃番・アルミ)
EA570AF-40(オプション品・銅)
ヘッド交換式
反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。
追加説明
カタログ価格

13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0113ページ

代替品

EA570A-73
  • 品番

    EA570A-73

  • コメント

    材質:銅 全重量:1400g

バリエーション一覧
EA570A-81 24mm/ 354g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄)
EA570A-82 32mm/ 708g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄)
EA570A-83 40mm/1128g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top