品番 : EA570BC-22
品名 : 23mm/ 200g ソフトフェイスハンマー(ナイロン)
表面を保護しながら強力な打撃力を生み出します
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 000305 |
---|---|---|---|
商品名 | 101 | 材質 | 頭:ナイロン、柄:アッシュ |
頭径(mm) | 23 | ヘッド長 | 76mm |
全長(mm) | 250 | 全重量(g) | 200 |
たがねの打撃から守る表面仕上げ | |||
板金加工や改修作業、テント、ホール、フェアブースの建設作業などに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/10/16 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0115ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA570BD-22 : 23mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) |
モデルチェンジ品画像
拡大
.jpg)
画像はEA570BC-35です