品番 : EA570BC-60
品名 : 61mm/1300g ソフトフェイスハンマー(ナイロン)
表面を保護しながら強力な打撃力を生み出します
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 000335 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 101 | 材質 | 頭:ナイロン、柄:アッシュ |
| 頭径(mm) | 61 | ヘッド長 | 131 |
| 全長(mm) | 380 | 全重量(g) | 1300 |
| たがねの打撃から守る表面仕上げ | |||
| 板金加工や改修作業、テント、ホール、フェアブースの建設作業などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/11 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
代替品
![]() |
|
モデルチェンジ品画像
拡大
画像はEA570BC-35です

